曜日別特売

ニュートラル端子 メイン及び緊急スイッチオフスイッチ 3LD25用 Sentron 3LD

ニュートラル端子 メイン及び緊急スイッチオフスイッチ 3LD25用 Sentron 3LD - SIEMENS


Siemens SENTRON シリーズ 3LD 中性導体 / PE Terminal は、3LD2 メイン制御及び緊急停止スイッチ用のアクセサリです。前面取り付け用のリードスイッチングを備えています。スルータイプコンタクト

仕様●種類:ニュートラル導体 / PE Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●コード番号:213-1387アズワン品番65-7798-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660371973LD9250-2BA
17,100
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする