曜日別特売

パネル取り付けヒューズホルダ FEU 1袋 10個入

パネル取り付けヒューズホルダ FEU 1袋 10個入 - SCHURTER


FEUヒューズホルダ
保護コンタクト付きのホルダアセンブリ 20 mm又は32 mmヒューズ用の高品質ヒューズキャリア、あらゆる操作の安全仕様に準拠 ヒューズ着脱用のスプリングバヨネットシステム はんだ接続

仕様●ヒューズホルダタイプ:パネル取り付け●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●シリーズ:FEU●コード番号:866-3505アズワン品番65-8079-97内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6603815931
9,570
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする