曜日別特売

バランスシットエコ ポンプ付き

バランスシットエコ ポンプ付き - 秦運動具工業 (HATAS)バランスシットエコ ポンプ付き - 秦運動具工業 (HATAS)


日常的にバランス能力を養えるクッションタイプのバランスディスクです。
座面が傾斜しており座るだけで、背筋がすっと伸びた自然な位置(ニュートラルポジション)になります。
本体のゆるやかな傾斜により骨盤が前傾して背骨が自然なカーブを描くので、背筋が伸びます。

仕様●サイズ(mm):約360×350×50●本体素材:合成ゴム●重量:約620g●付属品:給気用ポンプアズワン品番7-7555-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66038195DBS405P
4,300
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする