曜日別特売

ビアンカ 手桶 ホワイト

ビアンカ 手桶 ホワイト - イノマタ化学ビアンカ 手桶 ホワイト - イノマタ化学


さわやかなホワイトカラーのビアンカシリーズ。
すがすがしい朝の始まりをビアンカの洗面グッズで気持ちよくスタート。
一日の疲れは、ビアンカのバスグッズで心地よく癒されて。

仕様●カラー:ホワイト●サイズ:14.6×26.5×13.9Hcm●容量:1.3L●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8979-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66038475#2145
140
139
153(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする