曜日別特売

ヒートシンク 長さ:154mm 幅:100mm 高さ:21mm

ヒートシンク 長さ:154mm 幅:100mm 高さ:21mm - LSIクーラー


ヒートシンク 21Fシリーズ

仕様●長さ:154mm●幅:100mm●高さ:21mm●寸法:154 x 100 x 21mm●コード番号:519-2659アズワン品番65-8074-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6603855421F154L100
4,580
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする