LSIクーラー
ヒートシンク 長さ:159mm 幅:100mm 高さ:35mm
ヒートシンク 35Fシリーズ
仕様
●長さ:159mm●幅:100mm●高さ:35mm●寸法:159 x 100 x 35mm●コード番号:429-0746
アズワン品番
65-8073-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66038570
35F159L100
¥
4,430
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください