曜日別特売

ヒートシンク 長さ:159mm 幅:150mm 高さ:35mm

ヒートシンク 長さ:159mm 幅:150mm 高さ:35mm - LSIクーラー


ヒートシンク 35Fシリーズ

仕様●長さ:159mm●幅:150mm●高さ:35mm●寸法:159 x 150 x 35mm●コード番号:429-0831アズワン品番65-8090-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6603857935F159L150
7,260
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする