ヒートシンク 長さ:42.5mm 幅:42.5mm 高さ:12.5mm

ヒートシンク 長さ:42.5mm 幅:42.5mm 高さ:12.5mm - ARCOL(OHMITE)
仕様●併用可能製品:BGA 、CPU 、GPU などがあります●長さ:42.5mm●幅:42.5mm●高さ:12.5mm●寸法:42.5 x 42.5 x 12.5mm●取り付け:基板実装●コード番号:227-5355アズワン品番65-8071-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66038676BGAH425-125E
1,450
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする