曜日別特売

ヒートシンク 長さ:58mm 幅:50mm 高さ:30mm

ヒートシンク 長さ:58mm 幅:50mm 高さ:30mm - LSIクーラー


ヒートシンク 30Fシリーズ(2)

仕様●長さ:58mm●幅:50mm●高さ:30mm●寸法:58 x 50 x 30mm●コード番号:519-2687アズワン品番65-8093-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6603873730F58L50
1,150
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする