ヒートシンク 長さ:63.5mm 幅:41.6mm 高さ:25mm

ヒートシンク 長さ:63.5mm 幅:41.6mm 高さ:25mm - ARCOL(OHMITE)


Arcol Ohmite ヒートシンクは、はんだ付け可能なピン付きの垂直実装で使用します。TO-220、TO-218、TO-247 に対応

仕様●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●長さ:63.5mm●幅:41.6mm●高さ:25mm●寸法:63.5 x 41.6 x 25mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5383アズワン品番65-8075-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66038755FA-T220-64E
780
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする