LSIクーラー
ヒートシンク 長さ:84mm 幅:84mm 高さ:100mm
ヒートシンク 84Vシリーズ
仕様
●長さ:84mm●幅:84mm●高さ:100mm●寸法:84 x 84 x 100mm●コード番号:519-2722
アズワン品番
65-8093-53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66038780
84V84L100
¥
8,280
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください