ビタボール 1/4CL 5個入

ビタボール 1/4CL 5個入 - 枚方技研ビタボール 1/4CL 5個入 - 枚方技研ビタボール 1/4CL 5個入 - 枚方技研ビタボール 1/4CL 5個入 - 枚方技研


直交する2面のみ粘着性があり対象物を挟んで設置する為、対象物を持ち上げずに何度でも簡単に取付け、取外しが可能です。
また丸いフォルムで外観も綺麗です。

仕様●材質:ポリウレタン●耐震度:震度7相当●入数:1箱(5個入)●サイズ:29×60×29mm●重量:26gアズワン品番65-9616-70内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66038938-
7,030
6,798
7,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする