ヒューズブロック 494x303mm 160A 230 - 690V

ヒューズブロック 494x303mm 160A 230 - 690V - シュナイダーエレクトリック


Schneider Electric の製品 Canalis KS は、160 A からの中電力分配向けに設計されています。高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品

仕様●ヒューズサイズ:494x303mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:160A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8942アズワン品番65-8081-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66039017KSB160SM424
540,000
539,800
593,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする