曜日別特売

ヒューズホルダアクセサリ ブランクインサート 1袋 3個入

ヒューズホルダアクセサリ ブランクインサート 1袋 3個入 - SIEMENS


LV HRC ヒューズベース用の Siemens ブランキングインサート。正味重量: 13 g

仕様●ヒューズホルダアクセサリ:ブランクインサート●シリーズ:SENTRON●コード番号:203-1993アズワン品番65-8084-55内容量1袋(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660390873NX1003
5,240
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする