曜日別特売

ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 10A 1袋 25個入

ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 10A 1袋 25個入 - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。黒色を用意しています。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:10A●モデル番号:PT 6-DREHSI (5X20)●コード番号:201-4087アズワン品番65-7756-33内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660391483025042
55,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする