曜日別特売

ヒューズ付きDINレール端子 スプリングクランプ 281シリーズ 10A

ヒューズ付きDINレール端子 スプリングクランプ 281シリーズ 10A - ワゴジャパン


ヒューズ端子
DIN レールヒューズ付き端子はプラスチック製ハウジングで製造されており、すばやく組み立てられるように DIN 取り付けシステムを備えています。ロックプロファイルとエンドプレートを相互接続するだけで、複数の端子の組み立てが可能です。
特長と利点
5 x 20、5 x 25、5 x 30 mm カートリッジ用のヒューズホルダ スプリングケージ接続を使用したクイック接続 電圧に応じた LED またはネオンによる障害インジケータ 振動や衝撃に対する高い耐性 統合テスト Terminal

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:281●結線方法:スプリングクランプ●ヒューズ:あり●定格電圧:800 V ac●ピッチ:8mm●コード番号:167-5841アズワン品番65-7503-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66039184281-622/281-542
6,390
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする