曜日別特売

ヒューズ無しDINレール端子 8WHシリーズ 1袋 50個入

ヒューズ無しDINレール端子 8WHシリーズ 1袋 50個入 - SIEMENS


Siemens PE INSTA スルータイプ Terminal です。コンタクト間隔は 6.2 mm Terminal です。緑・黄色で、UL 94 準拠の V0 燃焼性クラスを備えています。熱可塑性樹脂製です。4 mm 2 の断面 ワイヤストリッピング長: 12 mm

仕様●シリーズ:8WH●コード番号:203-8767アズワン品番65-7731-75内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660392098WH6001-0CG07
63,200
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする