ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 24A 1袋 50個入

ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 24A 1袋 50個入 - SIEMENS


Siemens のクイックコネクト技術を採用したグレースルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 2.5 mm 2 で、定格電流は 24 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:24A●コード番号:203-8792アズワン品番65-7740-68内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660392278WH3000-0AF00
25,000
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする