EVERNEW(エバニュー)
フォームロケット 4色組 ショート
宇宙に向けて飛ばしてみよう!
飛ばしやすいショートタイプ
仕様
●長さ45cm×直径5cm●重量:50g/本●材質:本体:ポリエチレン●羽根:ポリエチレン●先端:EVA●台湾製
アズワン品番
65-9691-72
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66043750
ETE075
¥
7,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください