曜日別特売

ブザー LED Compactシリーズ プラスチック 緑 丸型

ブザー LED Compactシリーズ プラスチック 緑 丸型 - ABB


ブザー
ABBブザーの新製品は幅広い用途や分野に最適です。 ブザーにはLEDあり / なし品や連続点灯 / 点滅品のご用意があります。 また、騒音レベル約90 dbのサイレンをパイロットライト(インジケータライト)と同じ外寸の製品に組み込んだブザーもあります。
コンパクトな設計で取り付け時間を短縮 LED照明と連続点灯 / 点滅 / サイレンの組み合わせ ケーブル端子 IP66、67、69k

仕様●定格電圧:24V ac/dc●照光色:緑●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●シリーズ:ABB Compact●定格電流:48mA●形状:丸型●本体材質:プラスチック●コード番号:835-2734アズワン品番65-7840-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660437951SFA619600R6002 CB1-600G
11,900
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする