ブスバー プラスチック 黄 BB - EV 朝食付き ZV-BS-G

ブスバー プラスチック 黄 BB - EV 朝食付き ZV-BS-G - EATON(イートン)
仕様●材質:プラスチック●シリーズ:ZV-BS-G●併用可能製品:バスバー●コード番号:922-7232アズワン品番65-8062-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66043890104903 ZV-BS-G
1,150
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする