曜日別特売

ブスバー 銅 SENTRON 5ST

ブスバー 銅 SENTRON 5ST - SIEMENS


Pin busbar, 10 mm2 connection: 6x (1-phase+AUX/FS) touch-safe

仕様●範囲:SENTRON●電源相数:1●定格電流:63A●コード番号:187-5162アズワン品番65-8070-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660439175ST3604
1,620
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする