曜日別特売

ブラケット PSENcode cs1/2、PSENcode cs5/6 M12、PSENslock Saftey スイッチ 用

ブラケット PSENcode cs1/2、PSENcode cs5/6 M12、PSENslock Saftey スイッチ 用 - PILZ


アクチュエータ PSEN ma1.3-08 VA は、安全スイッチコード式アクチュエータ安全スイッチ(ケーブル付き)( 5 m/10 m ) 2 つの安全コンタクト(リードコンタクト - N/O ) 1 つの補助コンタクト( N/O )操作磁気スイッチング電圧、24 V dc LED でスイッチステータスを表示、スイッチ及びアクチュエータをステンレススチール製)

仕様●種類:ブラケットケーブル●素材:ステンレススチール●コード番号:191-9796アズワン品番65-7823-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66044669532112
5,820
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする