ブラケットアセンブリ VMPAシリーズ

ブラケットアセンブリ VMPAシリーズ - Festo


Festo VMPA 取り付けブラケットアセンブリは、MPA バルブ端子に使用しますRoHS対応(2022年10月現在)

仕様●メーカーシリーズ:VMPA●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:203-0391アズワン品番65-7982-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66044696VMPA-BG-...
10,900
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする