プラスチック配管継手 90° チーズ
Georg Fischer 90 ° ティー、長さ 134 mm の水 PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質を備えています。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。すばやく簡単に取り付け可能 寿命: 50 年 パイプを挿入する準備ができました 飲料水に最適
仕様●接続種類:チーズ●嵌合方向:90°●互換性 パイプサイズ:20mm●コード番号:196-9712
アズワン品番65-7939-88
内容量1個