曜日別特売

プラスチック配管継手 ストレート エンドキャップ

プラスチック配管継手 ストレート エンドキャップ - Georg Fischer


Georg Fischer エンドキャップ、0.054 重量、67 mm 長、ウォーター PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質です。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。

仕様●接続種類:エンドキャップ●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:25mm●コード番号:196-9725アズワン品番65-7947-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66044730158400080
3,720
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする