曜日別特売

ブラックライト UV-9L

ブラックライト UV-9L - メイコー


小型LEDブラックライト
用途:非破壊検査(蛍光磁粉探傷・蛍光浸透探傷)、油漏れ検査、電子基盤・部品等のフラックス・コンタミネーションの検査、食品機械・調理器具等の汚染検査

仕様●セット内容:灯具本体・単4アルカリ電池3本・ケース●光源:UV-LED×1個●ピーク波長:365nm●使用電池:単4アルカリ電池(1.5V)×3本●電池寿命 約5時間●灯具サイズΦ28mm×L123mm●本体重量110g(単4電池3本含む)アズワン品番67-2515-51内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66044800-
20,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする