曜日別特売

フラッグレボ 上下2段セット旗用支持棒

フラッグレボ 上下2段セット旗用支持棒 - 結一産業フラッグレボ 上下2段セット旗用支持棒 - 結一産業フラッグレボ 上下2段セット旗用支持棒 - 結一産業フラッグレボ 上下2段セット旗用支持棒 - 結一産業フラッグレボ 上下2段セット旗用支持棒 - 結一産業フラッグレボ 上下2段セット旗用支持棒 - 結一産業


社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒です。
1セットで上下2段に社旗・安全旗が付けられます。
下段クリップを上に向けると上下固定で装着できます。
70mmのワイドクリップで旗も破れにくく長持ちします。
ボルトを4つにすることで旗が回らず固定が可能です。
伸縮ストッパーも付いているため、旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です。
伸縮ストッパーを下向きにして雨が入りにくくしています。
紐の結束部分に丸みを持たせて紐を切れにくくしています。

仕様●対応幅(mm):小/1000、中/1250、大/1500●材質:旗支持棒・伸縮棒/スチール製、下部紐結束部品1個/スチール製、キャップ/ステンレス製●色:シルバー●沖縄・北海道・離島は別途送料かかります。アズワン品番67-2385-13内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66044809Y-HS002
16,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする