曜日別特売

ブレーカピン

ブレーカピン - エスコブレーカピン - エスコブレーカピン - エスコ
仕様●全長:128mm●プラグ径:Φ4mm●ピン先径:Φ2.6mm●定格電圧:CATⅢ/600V●定格電流:10A●材質:樹脂●先端材質:先ピン/SUS●EA707A-64に装着●CAT Ⅲ 600V●黒・赤のセット●EA707A-30、-36用アズワン品番65-9272-09内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66045536EA707A-72
オープン
2,000
2,200(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする