プレート すべてのカバーフレーム 3VA9用 Sentron 3VA 1袋 10個入

プレート すべてのカバーフレーム 3VA9用 Sentron 3VA 1袋 10個入 - SIEMENS


Siemens のラベルプレートは、すべてのカバーフレーム 3VA9 → -0SB.0 用のカバーフレームアクセサリに使用されます。正味重量は 3 g です

仕様●種類:ラベリングプレート●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●コード番号:226-2824アズワン品番65-7815-85内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660455793VA9087-0SX10
20,700
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする