曜日別特売

ヘラマンタイトン ケーブルシールド 0.5mm 黄 シリコン ゴム 1巻 25m入

ヘラマンタイトン ケーブルシールド 0.5mm 黄 シリコン ゴム 1巻 25m入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)


RS品番2650455 - 公称内径0.5 mm
LFH、シリコンラバー
黄色のハロゲンフリーシリコンラバーチューブは優れた難燃性を持ちます。 この製品は、可燃性の低い素材が必要とされる環境下で、ケーブルマーカとして、又はケーブルを束ねるために最適です。 鉄道、海洋、オフショア、宇宙用途において電子 / 電気部品を保護、絶縁、識別するために最適です。

仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:0.5mm●色:黄●材質:シリコン ゴム●スリーブ長さ:25mm●編み:なし●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+180℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐電圧:21kV/mm●シリーズ:SLPLU 5●コード番号:265-0455アズワン品番65-7463-78内容量1巻(25m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66047627901-10005
16,700
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする