曜日別特売

ヘラマンタイトン ケーブルシールド 13mm 白地に黒 PET 1巻 50m入

ヘラマンタイトン ケーブルシールド 13mm 白地に黒 PET 1巻 50m入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)


Helagaine Twist-In FR
耐摩耗性に優れており、防火性が重要な場合に使用します。セルフラッピング機能により、コネクタや継手を操作することなく、すばやく簡単に取り付けられます。白色ステッチで製品が耐火性になっています。

仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:13mm●色:白地に黒●材質:PET●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:13mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:難燃性●コード番号:716-6015アズワン品番65-7474-09内容量1巻(50m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66047636170-01102 TWIST-IN-FR 13-PET-BK
122,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする