曜日別特売

ヘラマンタイトン ケーブルシールド 15mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入

ヘラマンタイトン ケーブルシールド 15mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)


EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)
Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ
Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。
主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性 油圧ホース最適保護 液体噴流による傷害を最小限に抑制 土木機械EN ISO3457及び機械的振動及び衝撃EN1299の規格に準拠

仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:15mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:15mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9908アズワン品番65-7480-44内容量1巻(50m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66047645170-01301 HEGWS25-PA6-BK
53,300
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする