曜日別特売

ヘラマンタイトン ケーブルシールド 30mm 黒 PA 6 1巻 25m入

ヘラマンタイトン ケーブルシールド 30mm 黒 PA 6 1巻 25m入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)


HF、RoHS(2022年10月現在)
塗布用工具
Helawrap保護チューブ
Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。
主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー

仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:30mm●色:黒●材質:PA 6●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最小ケーブル径:29mm●最大ケーブル径:32mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+90℃●壁厚さ:1.3mm●シリーズ:Helawrap●コード番号:519-589アズワン品番65-7481-14内容量1巻(25m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66047679161-63501 HWPAV030-PA6V0-BK
103,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする