ヘラマンタイトン ケーブルシールド 32mm 白地に黒 PET 1巻 15m入

ヘラマンタイトン ケーブルシールド 32mm 白地に黒 PET 1巻 15m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)


Helagaine Twist-In FR
耐摩耗性に優れており、防火性が重要な場合に使用します。セルフラッピング機能により、コネクタや継手を操作することなく、すばやく簡単に取り付けられます。白色ステッチで製品が耐火性になっています。

仕様●入数:1リール(15m入り)●スリーブ径:32mm●色:白地に黒●材質:PET●スリーブ長さ:15m●編み:あり●最小ケーブル径:29mm●最大ケーブル径:32mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:難燃性●コード番号:716-6025 アズワン品番65-7482-20 内容量1巻(15m)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66047688 170-01107 TWIST-IN-FR 32-PET-BK
85,100
84,980
93,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする