曜日別特売

ヘラマンタイトン ケーブルシールド 4mm 黒、グレー PET ニッケルめっき銅 1巻 100m入

ヘラマンタイトン ケーブルシールド 4mm 黒、グレー PET ニッケルめっき銅 1巻 100m入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)


Helagaine EMV HEGEMIP 編組ケーブルスリーブです
スズめっき銅及びポリエステルねじ製の EMV 保護スリーブ 電磁波から保護します 安全なケーブル結束 ホースは柔軟に拡大し、収縮します 内部サポートホースは、形状が保たれ、ケーブルを簡単に巻き戻すことができます 優れた耐摩耗性 動きの多い用途に最適です

仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:4mm●色:黒、グレー●材質:PET, ニッケルめっき銅●スリーブ長さ:100m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:6.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+175℃●シールド:あり●コード番号:446-285アズワン品番65-7481-58内容量1巻(100m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66047697173-00400 HEGEMIP04-PET/SNCU-ML
116,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする