曜日別特売

ヘラマンタイトン ケーブルシールド 6mm 黒 PET 1巻 5m入

ヘラマンタイトン ケーブルシールド 6mm 黒 PET 1巻 5m入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)


HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黒色ケーブルスリーブは、スリーブ径が 6 mm で長さが 5 m の拡張可能な編組保護カバーです。頑丈なポリエチレンテレフタレート( PET )素材製です。このモノフィラメントスリーブは、リードやケーブルの結束と保護に使用されます。特別な編み込み構造により簡単に着脱できます。スリーブは、熱間切断工具、又ははんだごてなどとヒューズが付いた端で切断する必要があります。特長と利点高い耐摩耗性 高い柔軟性 最大ケーブル径は 11 mm です 最小ケーブル径は 4 mm です 動作温度範囲: -50 → 150 ℃ 融点は 250 ℃ です リール長: 100 m 非常に高い表面被覆性用途自動車産業 機械製造 小型の電気機器で、高温ポケットが不要 鉄道用途認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 MIL-STD-810B-METHOD 508 に準拠しています EN45545: 2013 DIN5510-2 UL94 V2 認定 HF 認定

仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:6mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:11mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:Helagaine HEGP06●コード番号:187-4638アズワン品番65-7468-16内容量1巻(5m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66047706170-10600 HEGP06-PET-BK
2,980
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする