曜日別特売

ヘラマンタイトン ケーブルシールド 7.5mm 黒 クロロプレン 1袋 250個入

ヘラマンタイトン ケーブルシールド 7.5mm 黒 クロロプレン 1袋 250個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)


ポリクロロプレン拡張可能スリーブ
押出成形ネオプレン / クロロプレン化合物製で、このケーブルスリーブはケーブルハーネスの結束と識別用に最適です。また、鉱物油及び植物油、燃料、酸、湿気、オゾン、紫外線に対して優れた耐性を示します。
特長と利点:
事前カット済みの長さで提供 優れた弾性 1サイズで多くのケーブル直径をカバー 使いやすい。
用途
このラバースリーブは、航空宇宙、車載、建築、家庭用電化製品、国防、公共交通機関、電通通信などの用途で使用できます。

仕様●スリーブ径:7.5mm●色:黒●材質:クロロプレン●スリーブ長さ:30mm●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:7.5mm●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+95℃●壁厚さ:1.25mm●シリーズ:H75X30BK●コード番号:920-3703アズワン品番65-7471-48内容量1袋(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66047715600-02198 H75X30BK-CR-BK
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする