中旺ヘルス
ヘルスライド トレーニング用品
座ったまま足の前後スライド運動ができ、手元で簡単に操作ができるリモコン付きですので、足元までかがむ必要がありません。
リモコン操作で容易に始めることができます。
仕様
●幅×奥行×高さ(mm):390×460×170●★入数:1個●5段階設定(1分間):1段/16回、2段/16回、3段/20回、4段/22回、5段/26回●電源:AC100V 50/60Hz(アダプター付属)●重量:約4kg
アズワン品番
7-3716-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66047740
CH-005M
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください