曜日別特売

ホース 15m

ホース 15m - タイゴン


TygopreneR XL-60チューブの消毒方法として推奨されている方法は、30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)か酸化エチレンガス又は最大2.5 MRadまでの放射線照射
TygopreneR XL-60ポンプチューブ
TygopreneR XL-60は極めてフレキシブルなうえ、経年変化やオゾン、酸素に強く、シリコン及びPVCチューブと直接交換可能です。 TygopreneR XL-60は透明のため、移送する液体を容易に監視 / 目視検査できます。 TygopreneRは洗剤、インク、食品用に選択でき、チューブ寿命が長いうえ、酸をはじめとする様々な化学薬品への極めて優れた耐性を備えています。 フレキシブルで優れた耐久性を持つため、ぜん動ポンプでの使用に最適です。
TygopreneR XL-60ポンプチューブの利点:
ぜん動ポンプで使用する場合も長い曲げ寿命を実現 低抽出可能物 FDA及びNSF 51基準に準拠

仕様●使用流体/用途:アルコール飲料, 飲食料品の移送, ぜん動ポンプ●内径:6.4mm●長さ:15m●材質:TygonR XL-60●色:半透明●曲げ半径:25.4mm●補強:なし●コード番号:762-1326材質TygonR XL-60長さ(m)15内径(Φmm)6.4規格FDA及びNSF 51基準滅菌30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)/酸化エチレンガス/最大2.5 MRadまでの放射線照射アズワン品番65-8049-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66047898AN800017
38,500
38,047
41,852(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする