曜日別特売

ホースクリップ 14.6 → 16.8mm 8.2mm ステンレス鋼 1袋 5個入

ホースクリップ 14.6 → 16.8mm 8.2mm ステンレス鋼 1袋 5個入 - オエティカ


ステンレススチール製インサートリングが付いています インサートリングは、ホースを損傷から完全に保護します

仕様●内径:14.6 → 16.8mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:14.6mm●最大内径:16.8mm●バンド幅:8.2mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4532アズワン品番65-8049-12内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66048056OET17.5RER
1,820
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする