曜日別特売

ホースクリップ 17.8 → 21mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入

ホースクリップ 17.8 → 21mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入 - オエティカ


耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します

仕様●内径:17.8 → 21mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:17.8mm●最大内径:21mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4569アズワン品番65-8040-43内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66048090OET16700024
1,410
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする