ホースクリップ 1袋 500個入

ホースクリップ 1袋 500個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
仕様●RoHS(2022年10月現在). スナッパホースクリップ. チューブ及びハーネスとの使用に適した高性能スナッパホースクリップで、迅速かつ簡単に取り付けできます。 再使用が可能で、耐腐食性及び耐薬品性を備えており、幅広い用途に使用することができます。. 特長と利点 金属製ホースクランプの交換用に最適 再使用可能 / リリース可能 セルフロック式 圧縮制限によってホースの損傷を防止 手作業で取り付け可能 取り付け工具による確実な張力付加. 用途 自動車 農業 白物家電 換気システム ポンプ及び油圧システム 医療工学●コード番号:813-3189アズワン品番65-8038-47内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66048135191-10209 SNP20(E)-POM-NA
46,900
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする