曜日別特売

ホースプロテクタ

ホースプロテクタ - Unicoil


まっすぐなホースを任意の形状に曲げて、そこに固定します ホットスポット、機械の移動、通路などの危険な場所からホースを離しておくのに役立ちます ホースのねじれを防止し、繰り返し曲げられる疲労を軽減します ステンレススチール製のため錆が発生しません 地下や水中で使用可能 Unicoil ホースベンダーは、ホース配線の問題に対処するための迅速な作業を可能にします 特別な工具や機器は不要です

仕様●長さ:44mm●内径:1インチ●外径:1.42インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:195-4819アズワン品番65-7976-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6604816948530
9,870
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする