ボトルヒューズ Neozed 定格電流 50A D02 400V 1袋 10個入

ボトルヒューズ Neozed 定格電流 50A D02 400V 1袋 10個入 - SIEMENS


Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクは、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 50 A で、定格電力 12 W の電力損失を備えています。 ヒューズリンクの色分けは白です。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D02 のサイズ

仕様●定格電流:50A●ボトルヒューズサイズ:D02●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:白●コード番号:202-7216アズワン品番65-8084-51内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660521775SE1350
40,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする