曜日別特売

ポリプロピレンコンデンサ PP 310V ac 33nF ±20% 5個入

ポリプロピレンコンデンサ PP 310V ac 33nF ±20% 5個入 - VISHAY


クラスX2 275V AC - MKP339シリーズ
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。
VishayのMKT339シリーズ薄膜コンデンサには、メタライズドポリプロピレンフィルムが使用されています。
プラスチックケース入りで、エポキシ樹脂で密封されており、難燃性です。
UL94 V-0コーティング
細かいピッチサイズ
干渉抑制用途に適しています。
AEC-Q200認定で、車載用途に適した薄膜コンデンサです。

仕様●入数:1袋(5個入)●静電容量:33nF●電圧:310Vac●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:MKP 339●リードピッチ:7.5mm●寸法(長さ×奥行×高さ):10×4×9mm●温度特性:PP●許容差(マイナス):-20%●定格:+105℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:684-2147アズワン品番65-8655-58内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66052265BFC233920333
970
949
1,044(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする