曜日別特売

マーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 100個入

マーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 100個入 - SIEMENS


Siemens SENTRON 刻印ラベルプレートは、マークを印刷しない Terminal マーキングの水平方向と垂直方向を備えています。白色 前面取り付け

仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8819アズワン品番65-7750-40内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660525458WH8110-2AA05
3,480
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする