曜日別特売

マーキングラベル WR-TBL 粘着式マーカーカード for use with for use with 端子台 1袋 25個入

マーキングラベル WR-TBL 粘着式マーカーカード for use with for use with 端子台 1袋 25個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●種類:粘着式マーカーカード●併用可能製品:端子台●シリーズ:WR-TBL●コード番号:191-5955アズワン品番65-7764-23内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66052649691900310101
2,030
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする