曜日別特売

マイク/楽器用ケーブル 3芯

マイク/楽器用ケーブル 3芯 - VAN DAMME


Van Damme Tour Grade Classic XKE Microphone ケーブルは、柔軟性、耐久性、ノイズレス動作、優れた操作特性を兼ね備えています。映画 / レコーディングスタジオ、ハイストリートミュージックショップ、プロフェッショナルツーリング用途、教育分野で使用されています。緊密に充填された綿フィラーにより、帯電を防止し 均一な静電容量 用途に合わせて 10 色の色分けと長さの色分けが可能です 有効と有効の最適なバランスを得るために、重ねた銅スクリーンを閉じます シールドと柔軟性 銀めっきとプレーン超純酸素フリー銅の組み合わせです 卓越した音質を実現するコンダクタ

仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:3●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:6.35mm●長さ:100m●外被色:茶●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8489アズワン品番65-7452-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66052667268044010100
55,300
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする