Dell Pro Plusワイヤレス スピーカーフォン - SL525
- 仕様
- ●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
オーディオ の新着商品
ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ピンク ED-G1500BAR-PK [USB電源 /7.1ch]EDIFIER税込¥9,018¥8,198
ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ホワイト ED-G1500BAR-WH [USB電源 /7.1ch]EDIFIER税込¥8,798¥7,998カテゴリ

















![Lumen ルーメン オーディオケーブル [ 両端オス・3.5mmステレオミニプラグ ] ブラック色 ルーメン Lumen ルーメン オーディオケーブル [ 両端オス・3.5mmステレオミニプラグ ] ブラック色 ルーメン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05802041-261007-02.jpg)
![Lumen ルーメン オーディオ延長ケーブル [ オス - メス・3.5mmステレオミニプラグ ] ブラック色 ルーメン Lumen ルーメン オーディオ延長ケーブル [ オス - メス・3.5mmステレオミニプラグ ] ブラック色 ルーメン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05802050-261007-02.jpg)